測量機器レンタル(土木/建築) :「容量測定器」の検索結果
関連キーワード
手に持ちやすいコンパクトサイズで高性能!
橋桁や道路、トンネルなどのひび割れ幅検査に最適です。
セット内容表示部・センサ部・センサケーブル 1.5m・クラックスケール・USBケーブル・通信ソフト(Crack Scale Tool)・取扱説明書・収納ケース・単3電池×3本
寸法(mm)【操作部】66×182×26
質量(g)340(電池含む)
表示部OLED 12桁×2行
センサー温湿度センサ内蔵
分解能【クラック幅測定】1200DPI(0.021mm)、【クラック長測定】1.0mm
センサー寸法(mm)40×63×36
光源IR LED
読取(mm)初期値:10、1mm単位で2~18で可変
インターフェース【通信】USB(PCに測定データ取込み可能)
電池単3アルカリ乾電池×3
使用環境動作時:0~50℃/非動作時:-20~60℃、10~90% RH(結露なきこと)
記憶容量測定512回分
センサー感知方式【クラック幅測定】Contact Image Sensor(CIS)、【クラック長測定】ローラー式距離計
センサーコード長(m)1.5(脱着)
防水性【気密性】防塵・防滴(センサ部)
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。