【レンタル】エルコメーター(校正書付)elcometer翌日出荷から3日以内出荷
日本語文字表示による簡単操作。
測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。
軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。
独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。
直角測定法による鉄筋径測定。
オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。
10000点のメモリー機能。
仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース質量(kg)1.54測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間表示方式LCDデジタル(バックライト付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション)測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3