絞り込み
ブランド
- プロセク
- 西日本試験機(22)
- サンコウ電子研究所(16)
- ケツト科学研究所(8)
- JFEアドバンテック(8)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(7)
- ヒルティ(HILTI)(6)
- 東亜DKK(6)
- オリンパス(5)
- ライカ ジオシステムズ(5)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(5)
- サンコーテクノ(4)
- SOKKIA(ソキア)(4)
- トプコン(4)
- フジテコム(4)
- タマヤ計測システム(4)
- TRUST(トラスト)[測定・測量用品](4)
- テクロック(3)
- KRK(笠原理化工業)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(8)
特価

【レンタル】シュミットLIVE
プロセク¥7,598税込¥8,3581台翌日出荷から4日以内出荷セット内容本体、USBケーブル、プリンター、砥石、収納ケース、取扱説明書(バージョンアップ手順)、取扱説明書(本体)質量(kg)1.5対応OS※アプリ(無料)はApple iOSのみとなります。端末はお客様でご用意をお願いいたします。衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm)強度測定範囲(N/mm2)5~496サービス分類レンタル
【レンタル】超音波試験機パンジット
プロセク¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷から5日以内出荷表示装置にタッチパネル式カラー液晶を採用。 波形を画面に表示する機能を有し、ゲイン、パルス電圧などの変更も可能。仕様【受信ゲイン】1x~10.000x(0~80dB)[11ステップ]、【スキャン・モード】Aスキャン/リニア・スキャン、【地域設定】メートル単位 ヤード・ポンド法および多言語対応寸法(mm)250×162×62測定範囲0.1~7930μs質量(g)1525(バッテリー含む)電圧(V)【パルス】100~450分解能0.1μs(<793μs)、1μs(>793μs)保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)バッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器非作動時)/-10~50(非充電時)発振周波数(kHz)20~500使用環境湿度(%)95以下(結露無き事)使用時間(時間)最大8(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
【レンタル】鉄筋探査機
プロセク¥7,698税込¥8,4681台翌日出荷から5日以内出荷直感的なユーザーインターフェイスを採用した鉄筋探査機(電磁誘導式)厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大190(ロングモード)/最大100(ショートモード)適合規格BS1881 / Papart / DIN1045 /,SN505 262 / DGZiP B2消費電力(mA)【通常時】 50/【バックライト使用時】 200電池寿命(時間)【通常時】 > 50/【バックライト使用時】 > 15使用環境条件【温度】 -10~60℃/【湿度】 0~100%RH/【防塵】・防水規格 IP54供給電源【電源】1.5V×2本(単三乾電池)/【電圧範囲】 3.6V~1.8Vサービス分類レンタル
【レンタル】プロフォメーター(校正書付)
プロセク¥6,398税込¥7,0381台翌日出荷から5日以内出荷現場測定・分析機能を向上させた鉄筋探査機(電磁誘導式)仕様【地域設定】メートル/ヤード単位・多言語をサポートセット内容タッチスクリーンユニット・ユニバーサルプローブ・カート・プローブケーブル(1.5m)・ACアダプターセット・USBケーブル・通信ソフト(PM-Link)・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・取扱説明書(ソフトインストール)・収納ケース測定範囲かぶり厚さ:最大185mm、鉄筋径:最大63mm質量(g)約1525(ディスプレイ装置/バッテリー含む)規格BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2電源9~15V/2.0A精度【平滑な表面上での測定長さ】±3mm(測定長さの0.5~1.0%)測定精度かぶり厚さ:±1~4mm、鉄筋径:±1鉄筋サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×162×62保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)解像度【測定】鉄筋径およびかぶり厚さにより異なるバッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器OFF時)/-10~50(非充電時)使用環境湿度(%)95以下※結露無き事バッテリー寿命8時間以上(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
【レンタル】プロフォメーター5+(校正書付)
プロセク¥7,398税込¥8,1381台翌日出荷から5日以内出荷電磁誘導式!鉄筋位置の探査と鉄筋の向き(方向)の確認、コンクリートかぶり深さの測定に!仕様サイバースキャン機能:配筋状態が表示、グリッド機能:かぶり厚さがグレースケール表示セット内容本体・ユニバーサルプローブ・プローブケープル(1.5m)・スキャンカー・スキャンカー接続ケーブル(1.5m)・マイナスドライバー・取扱説明書・収納ケース・単3電池×6本厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大200質量(kg)4.5測定範囲鉄筋径推定可能かぶり厚さ60mm表示128×128(LCD)測定方法電磁誘導方式メモリー容量40000測定点(1MB)電池単三電池(6本)で45時間使用可能(バックライト点灯時30時間)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×107×463許容温度(℃)-10~60サービス分類レンタル
【レンタル】シュミットLIVE
プロセク¥6,198税込¥6,8181台翌日出荷から4日以内出荷セット内容本体、プリンター、砥石、予備記録紙、単4電池(予備)、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、取扱説明書(バージョンアップ手順)、取扱説明書(本体)電源単4電池1本使用(使い捨て又は充電)衝撃エネルギー2.207Nm強度測定範囲(N/mm2)10~70サービス分類レンタル
【レンタル】シュミットロックハンマー
プロセク(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台翌日出荷から3日以内出荷岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。 岩盤の変形係数の推定。 岩盤の静弾性係数の推定。 乾燥一軸圧縮強度の推定。 岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。セット内容本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース質量(kg)1.5衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm)強度測定範囲(N/mm2)5~496
【レンタル】ディジシュミット2型
プロセク¥5,398税込¥5,9381台翌日出荷から3日以内出荷高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。 材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。 シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。 操作は5カ国語の言語で行えます。 損傷部分の検出。 データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。用途コンクリート圧縮強度の推定。 コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。 損傷部分の検出。 自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。仕様ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量インパクトエネルギー/2.207Nm質量(kg)3測定範囲10~70N/mm2圧縮強度電源(V)1.5(電池6個により60時間使用可能)温度範囲(℃)-10~+60測定精度±0.2R再現性±0.5R寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×295×105表示部測定値5000個分に相当する記憶容量サイズ(mm)128×128(LCD画面)インターフェイスRS-232Cポート測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア