測量機器レンタル(土木/建築) :「日数計算」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面の劣化度合い、表面近くのはく離・浮き、強度測定を1台で可能。 従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に高精度。 ハンマーでコンクリート表面を軽く打撃するだけで、検査結果の数値がすぐに表示されます。 乾電池によって、8時間以上の連続測定(最大14時間)。 測定数は、SDカードを内蔵し、128MB容量で3万データを記録。 打撃と同時に測定データの指標値(強度・はく離・劣化)をモニターに表示 。 測定データに異常があった場合(はく離・劣化)は、ビープ音で判断結果を通知。 計算されたデータは、波形情報と一緒にメモリーに記録。 測定データはSDカードによりパソコンへデータ転送。 測定結果、波形データはエクセルファイルで出力、データ加工やレポートの作成が可能。 ノートパソコンよりも小型軽量化を図り、現場測定に最適。
仕様サンプリング速度/0.5μs セット内容本体(SDカード付属)、ハンマー、カードリーダー、ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×202×46 測定時間2ms 連続使用時間(時間)8以上 NETIS番号HK-060013-V
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング