測量機器レンタル(土木/建築) :「光量子計」の検索結果
関連キーワード
人工光と太陽光は切り替えで測定可能。
センサーは水中使用可能。
99個のデータが本体内蔵の メモリーに保存。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×59×14
質量(g)180
測定範囲0~2999μmol m-2 s-1
測定波長約400~700nm
LCD仕様4.5×2.8cm
記憶データ数99データ
電源(V)3 コインセル電池
動作温度(℃)0~+50 90%RH(結露しないこと)+30~+50 70%RH
ケーブル長(m)2
セット内容本体、取扱説明書
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。