測量機器レンタル(土木/建築) :「電気 伝導 率 測定 器」の検索結果
関連キーワード
橋梁、船舶、タンクなどの塗装前の表面塩分濃度を簡単にチェック
セット内容本体、エア抜きシート、チューブ、電気伝導率チェック用C液、取扱説明書、測定セル、注入シリンジ10mL、精製水、収納ケース
測定範囲【水可溶性塩分濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【塩化ナトリウム濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【電気伝導率】0~199.9μS/cm・0~1.999mS/cm(オートレンジ)、【温度】0~50℃(表示範囲:0~99.9℃)
質量(g)約680(測定セル)
電源単3アルカリ乾電池×2、【撹拌用】9V形乾電池(6F22)×1
本体質量(g)約310(電池含む)
測定方式電気伝導率法
測定時間【設定】1分/3分/0分(連続)
寸法(Φ×mm)94×104(ケーブル1m付)
メモリー300データ(測定時刻/測定値/温度)
温度補償(℃)ATC(自動温度補償):0~50/基準換算温度:25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5
測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)、塩化ナトリウム(NacCl)、電気伝導率
温度係数2.0%℃(固定)
測定面積1250mm2
材質(電極)SUS316
撹拌能力モーター直結撹拌子による
セル定数測定セルより自動読込(手動入力可能)
液量(mL)10
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。