測量機器レンタル(土木/建築) :「探触子」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-5~50 測定方式超音波パルス反射方式 主な用途薄物 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂 最小表示/目量(mm)0.1 繰返し精度(mm)±0.1 測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg 仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初心者でも安心!直感的操作で使いやすい親切設計!
仕様【校正用テストピース】5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属、【追加機能】TI-56H:高温測定が可能 セット内容本体、単3電池×1本、探触子、※高温用カプラント(シリコンオイル)、収納ケース、取扱説明書(本体)、配管用冶具一式、六角レンチ(1.5mmスタンダード) 型式【探触子】 5Z10NDT-H2 質量(g)【本体】150±10(電池込)/【探触子】50±10(F型探触子は75±10) 測定範囲(mm)【0~100℃】1.5~100.0/【100~200℃】 2.0~85.0/【200~250℃】 2.5~75.0※いずれも鋼板の場合+G744:G745(基準鋼片) 使用温度範囲(℃)【測定面】0~250/【本体】-5~50 電源単3アルカリ乾電池×1本 外径(Φmm)13.0(接触面11.5) 表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付 最小表示(mm)0.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5 繰返し性±0.1mm 測定原理超音波パルス反射方式 主な用途高温 探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付 測定誤差【0~100℃】1.5~9.9mm (±0.1mm)/ 10.0~100.0mm(±1.0%rdg)、【100~200℃】 2.0~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~85.0mm(±1.0%rdg)、【200~250℃】 2.5~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~75.0mm(±1.0%rdg) 音速範囲【調整】1000~12000m/s 周波数(MHz)約5 被測定材【金属】鋼/アルミニウム/銅/黄銅/チタンなど、【非金属】ガラス/樹脂など パイプ外径(Φmm)【最小】0~100℃:42.7以上/100~200℃:60.5以上/200~250℃:89.1以上 パイプ肉厚(mm)【最小】0~100℃:約3.5以上/100~200℃:約3.8以上/200~250℃:約4.2以上 サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-5~50 最小表示/目量(mm)0.1 測定方式超音波パルス反射方式 繰返し精度(mm)±0.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 主な用途厚物 測定精度(mm)(1.5~19.9)±0.1、(20~250)±0.5%rdg 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング