絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • 西日本試験機(22)
  • サンコウ電子研究所(16)
  • JFEアドバンテック(10)
  • ケツト科学研究所(8)
  • プロセク(8)
  • ヒルティ(HILTI)(7)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(7)
  • ライカ ジオシステムズ(6)
  • 東亜DKK(6)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(6)
  • オリンパス(5)
  • サンコーテクノ(5)
  • SOKKIA(ソキア)(4)
  • トプコン(4)
  • フジテコム(4)
  • タマヤ計測システム(4)
  • GSSI社(4)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](4)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付) テクロック

    【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付)

    テクロック
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1・30度円すい形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)
  • 【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付) テクロック

    【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付)

    テクロック
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端直径0.79/35度円すい台形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)
  • 【レンタル】ダイヤルシックネスゲージ 校正証明書付 SFM-627シリーズ レンタル テクロック

    【レンタル】ダイヤルシックネスゲージ 校正証明書付 SFM-627シリーズ レンタル

    テクロック
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。本商品は一般校正です。付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)。校正証明書は日本語版が付属します。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。この商品の校正期間は2年に1回です。
    仕様測定力:押圧計測寸法(mm)測定子・アンビル形状:Φ10 平質量(g)240測定範囲(mm)0~20目量(mm)0.01平行度(μm)5指示誤差(μm)±20サービス分類レンタル
測量機器レンタル(土木/建築)