絞り込み
ブランド
- テクロック
- アズワン(92)
- 新コスモス電機(36)
- HIOKI(日置電機)(35)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- リオン(31)
- JFEアドバンテック(28)
- VIBRA(新光電子)(26)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- testo(テストー)(22)
- 西日本試験機(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- サンコウ電子研究所(19)
- ノースワン(17)
- カノマックス(KANOMAX)(13)
- 理研計器(11)
- ケツト科学研究所(10)
- プロセク(10)
- コニカミノルタ(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(5)
特価

【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付)
テクロック¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1・30度円すい形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)
【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付)
テクロック¥4,398~税込¥4,838~1台3日以内出荷スタンド取付兼用・加圧面Φ18mmデュロメータ。測定スタンドに取り付けるタイプA及びタイプDデュロメータの加圧面直径がJISやISO規格で18mmと規定されました。中心となるGSD-719K-R(タイプA)は旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。基本的には、反発力が弱いと低い値(やわらかい)、反発力が強いと高い値(かたい)により、タイプを分けています。一般ゴム・エラストマー・軟質プラスチックに適しています。エラストマーの硬さ測定に有効。ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。用途一般ゴム(中硬さ用)仕様●スプリング荷重値 0度-100度:550-8050mN(56.1-821.1gf)●押針形状:先端直径0.79mm、35°円すい台形セット内容本体、収納ケース、取扱説明書型式GSD-719K-R質量(g)320タイプタイプAΦ18mm、スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5サービス分類レンタル
【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付)
テクロック¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から5日以内出荷国内外の様々な規格に対応したデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。用途硬質ゴム(高硬さ用)セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm、スタンド取付兼用型適合規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1、30°円錐形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)サービス分類レンタル
【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付)
テクロック¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端直径0.79/35度円すい台形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)
【レンタル】ダイヤルシックネスゲージ 校正証明書付 SFM-627シリーズ レンタル
テクロック¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から8日以内出荷校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。本商品は一般校正です。付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)。校正証明書は日本語版が付属します。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。この商品の校正期間は2年に1回です。仕様測定力:押圧計測寸法(mm)測定子・アンビル形状:Φ10 平質量(g)240測定範囲(mm)0~20目量(mm)0.01平行度(μm)5指示誤差(μm)±20サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス