120x 95mm 伸縮式カメラ用ボードエスコ翌日出荷
一人で現場撮影が可能です。
カメラに取り付けるので、撮影時に手ぶれが軽減、片手で撮影可能。
ボードとカメラが一体型なのでカメラが両手で持てる!
ボードがブレにくく、撮影しやすい!
表面はホワイトボードとして水性マーカーで書き消しが可能。
裏面のカードホルダーは用紙を使っての差し込み可能。自作の用紙も使えます。
セルフタイマーを使って、どんな場所も簡単撮影。
従来撮れなかった角度から撮影ができます。
見物診断、現場撮影に最適です。
撮影しにくい場所や障害物を越えて撮れます。
フラッシュ&セルフタイマーで狭い場所の撮影にも。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮仕様カメラ取り付けタイプ、ホワイトボード付き付属品イレーザー付マーカーエスコ品番EA766ZF-21取付ねじサイズUNC1/4”ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95シャフト寸法(mm)170~530
120x 95mm 伸縮式両面ボードエスコ翌日出荷
表面はホワイトボード、裏面はカードホルダーとしてご使用いただけます。
関節2段で表と裏が一発早変わりします。
カードホルダーは、お好みのカードが使用できます。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール付属品イレーザー付マーカー、カードエスコ品番EA766ZF-16質量(g)140シャフト径(Φmm)10グリップ径(Φmm)11ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95シャフト寸法(mm)185~545
『工事用黒板・ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3
カーボン三脚STS税込¥87,978¥79,980