固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍
付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番433-9983
質量(kg)3.8
作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ1/2
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45×
質量(kg)4.6
電源(V)100
電源コード(m)1.8
作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)
ベース寸法(mm)200×255
眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-545-10)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)272
視度調整左右独立式
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)146
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2048X1536(300万画素)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。