絞り込み
ブランド
  • ホーザン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(31)
  • 50,000-100,000円(52)
  • 100,000円以上(401)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

顕微鏡 :「顕微鏡 hozan」の検索結果

505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
倍率切替式(2X / 4X)の標準鏡筒(L-56標準付属品)
用途レンズフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
。倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)140/64ベース寸法(mm)200×255視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
付属品クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付質量(kg)3.9形式【左右連動式鏡筒形式】双眼45°倍率【切り替え式】総合倍率:20X / 40X作動距離(mm)【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時)ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズWF10X(L-546-10)対物レンズ2X / 4X支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133RoHS指令(10物質対応)対応視野径(Φmm)10 / 5
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)140/64ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、A4サイズの面発光照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84視野10/5/2.5Φmm
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74 / カメラ:74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)200×255視野10/5/2.5Φmm
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】74【カメラ】74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡 ホーザン三眼実体顕微鏡ホーザン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。フレキシブルアームのスポット照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28.5~2.2mmΦ取扱説明書(0.28MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.32MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.27MB)
三眼実体顕微鏡 ホーザン三眼実体顕微鏡ホーザン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。A4サイズの面発光照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28.5~2.2mmΦ取扱説明書(0.28MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.26MB)
三眼実体顕微鏡 ホーザン三眼実体顕微鏡ホーザン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。使い勝手のよいLEDリング照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×作動距離(mm)140/74ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28.5~2.2mmΦ取扱説明書(0.28MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm取扱説明書(0.23MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.26MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.23MB)
カメラアダプター(0.5×) ホーザンカメラアダプター(0.5×)ホーザン
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
L-47へCマウントカメラを接続するための0.5×アダプター
適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KITRoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.35×
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.23MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.27MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.27MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.32MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡 ホーザン三眼実体顕微鏡ホーザン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28.5~2.2mmΦ取扱説明書(0.28MB)
三眼実体顕微鏡 ホーザン三眼実体顕微鏡ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。使い勝手のよいLEDリング照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×作動距離(mm)140/74視野28.5~2.2mmΦ取扱説明書(0.26MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm取扱説明書(0.26MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
...
顕微鏡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら