顕微鏡 :「Acアダプター 12V」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ホーザンLEDライト
コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明 発光面積がA4サイズの面発光照明。 輪郭の確認や、透過に最適。 発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、 視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。 厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・ 観察が行えます。
付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm) 材質アクリル 質量(g)950 消費電力(W)6.1 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262 色温度(K)6500 アズワン品番64-5105-24 LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。) LED使用数(個)白色LED×24 発光面(mm)210×297(A4サイズ) 調光範囲7段階
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷