多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-521/L-509/L-711/L-711-1
倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野19×11~2.7×1.5
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-817/L-521/L-509/L-711/L-711-1
倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野6.5×3.7~0.9×0.5
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-521/L-509/L-711/L-711-1
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-630/L-505/L-711/L-711-1
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)165~63
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.59MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-630/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)165~63
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.83MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-630/L-803/L-711/L-711-1
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)165~63
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.55MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-521/L-509/L-711/L-711-1
倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)66
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野3.4×1.9~0.4×0.2
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-521/L-509/L-711/L-711-1
倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)155/73/55/45
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野28×16~4.6×2.6
取扱説明書(3.11MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-630/L-521/L-509/L-711/L-711-1
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)165~63
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(3.57MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-817/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野6.5×3.7~0.9×0.5
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-873/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)66
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野3.4×1.9~0.4×0.2
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)66
視野3.4×1.9~0.4×0.2
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)45
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野5.5×3.1~0.9×0.5
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-630/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)165~63
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(6.88MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容9点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)155/73/55/45
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野28×16~4.6×2.6
取扱説明書(6.31MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-817/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
視野6.5×3.7~0.9×0.5
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-521/L-509/L-711/L-711-1
倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)45
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野5.5×3.1~0.9×0.5
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)45
視野5.5×3.1~0.9×0.5
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)9.0~115(4.4~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)307/155/73/55/45
視野58×33~4.6×2.6
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野19×11~2.7×1.5
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518/L-711/L-711-1
倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野19×11~2.7×1.5
取扱説明書(6.35MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
視野19×11~2.7×1.5
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。