載物ガラス 96X96Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
寸法(mm)96×96RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番380405
結像(チューブ)レンズ MT-40Mitutoyo(ミツトヨ)欠品中
仕様●像視野(mm):Φ24●収差補正範囲:可視域435.8~656.3nm質量(g)45外形寸法(mm)Φ34×27.5倍率結像倍率:1 ×レンズ径(Φmm)入射レンズ:11.2焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-010
載物ガラス 190X160Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
寸法(mm)190×160RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番380412
載物ガラス 154X96Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
寸法(mm)154×96RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番380495
工具顕微鏡(176-818)Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115測定範囲(mm)載物台:50×50方式合焦方式:手動(粗動)レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置鏡筒形式単眼(附視角30°)付目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-818
顕微鏡スタンドスリーアールソリューション税込¥94,578¥85,980