顕微鏡 :「顕微鏡 led光源」の検索結果
本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー。高解像度7インチモニター付き。・簡単操作。・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製。・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載。・USB Type-Cで充電可能。・便利なリモコン付き。・日本語対応。・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも
付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書
型式DMS-7.0
質量(g)約950
倍率最大:1200x
レンズ【光学寸法】1/2.8”
光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ
解像度1280×720
保証期間1年
視野角178°
フォーマット形式【画像】JPG
フォーカス【範囲】10~40mm
言語表示日本語含む12ヶ国語対応
サイズ(mm)240×208×89
伝送速度25fps
ビデオフォーマットAVI
ピクセル最大:1080FHD
ストレージMicro SDカード32GB(MAX)
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証
付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書
型式DMS-4.3
質量(g)約500
電源(V)DC3.7
倍率最大:1000x
レンズ【工学寸法】1/6.5
光源8LEDランプ
解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080
保証期間1年
フォーマット形式【画像】JPG/BMP
フォーカス【範囲】10~40mm
言語表示日本語含む10ヶ国語対応
サイズ(mm)高さ134
各種認証CE/FCC/RoHS
データ形式JPG/AVI
ストレージMicro SDカード32GB(MAX)
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。