顕微鏡 :「顕微鏡 led光源」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PC(Windows, MacOS対応)またはスマートフォン(Android)にUSB接続することで、アプリ上で画像・映像を確認することができます。使用アプリの詳細は取扱説明書に記載しています。バリの確認や半導体等の確認に適しています。
仕様スナップショットフォーマット:jpg
電源(V)USBポート(5DC)
倍率最大1000倍(手動)
対応OSWindows, Android
レンズマイクロスコープレンズ
センサー画像:0.3M HD CMOSセンサー(デジタル2M)
光源LEDライト×8(USBケーブル上の調整コントローラー付き)
解像度ビデオキャプチャ:640×480、静止画キャプチャ:1600×1200(2Mピクセル)、1280×960(1.3Mピクセル)、800×600、640×480
フォーカス範囲:0~200mmまでのマニュアルフォーカス
フレームレート600Luxで最大30f/s
ビデオフォーマットAVI
コントローラ高速DSP
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。
仕様【画像転送速度】1280×750/25fps
材質支柱/スタンド:アルミニウム合金
質量(g)約1500
消費電力(W)2.8
倍率50-1000×
レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in
分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M
光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個
インターフェース【信号伝送】micro USB2.0
動作環境-20~+60℃, 30~85%RH
フォーカス【範囲】10~40mm
言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語
パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上
動作電流(mA)700
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ
質量(g)979
電源充電式バッテリー(1750mA)
倍率最大:1000
本体寸法(mm)260×110×145
光源LED×8
インターフェースUSB 2.0
充電時間2時間
ディスプレイ4.3インチ
解像度ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080P
フォーマット形式画像:JPG
動作時間2時間
OSサポート:Windows, Mac OS
フレームレート30f/s
ビデオフォーマットAVI
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。