顕微鏡 :「CMOS カメラ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーアールソリューション血流ドクターオート
ハンディタイプの血流観察機器でオートフォーカス機能を搭載しているものは珍しく、従来の製品ではオートフォーカス機能が搭載していても、焦点が合いづらく遅いのが難点でした。精度が高い『高速オートフォーカス機能』が搭載されている血流観察機器は、この血流ドクターオートだけです。
セット内容血流ドクターオート 本体、アタッチメント(血流)※本体に装着、アタッチメント(標準)、アタッチメント(小径)、アタッチメント(低倍率)、USB-A/USB-Cケーブル、microUSB/USB-Cケーブル、USB-C/USB-Cケーブル、リモコン、専用ケース、取扱説明書 寸法(mm)176×29×26 質量(g)約89 電源入力:DC5V 320mA(USB供給) 倍率10~250倍(21.5型モニタ基準) 対応OSWindows11/10 Android(端末に制限あり)※Surface Proモデルはご使用いただけません 分解能0.6184μm 光源白色LED×4 ON/OFF 解像度2304×1536 撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 ホワイトバランス自動 フォーカス自動/手動 露出補正自動 計測機能あり 静止画サイズJPG(1920×1080,1280×720,720×480,640×480) 動画サイズAVI(1920×1080)20fps(1280×720,720×480,640×480)30fps カメラ仕様1/3型 CMOSセンサ
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷