顕微鏡 :「蛍光顕微鏡」の検索結果

特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW
エコ商品
画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍)20~220 その他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。) 付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)100 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOS インターフェースUSB 2.0 解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素 LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数130万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
79,980 税込87,978
当日出荷