顕微鏡 :「USBカメラ」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なデジタル顕微鏡!
バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとデジタル顕微鏡カメラのセットです。
お持ちの顕微鏡に取り付け、普通の顕微鏡をデジタル顕微鏡にすることができます。
顕微鏡の画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。
保存された画像は液晶で再生、確認できます。
またデータをパソコンに転送して見ることが可能。
またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
付属品レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB (ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません)
質量(g)レコーダー:145
電源内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電
センサー1/4 インチCMOSセンサー
インターフェースオーディオジャック
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)レコーダー:100×35×82
接眼レンズΦ23mm、30mm、30.5mm
連続使用可能時間2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。
ディスプレイ3.5インチ
解像度640×480 pixel
ライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)
対応メモリーカードmicroSDカード~16GB
フレームレート30FPS
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。