顕微鏡 :「コーム」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 鏡筒形式双眼ズーム 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

総合倍率:12倍~84倍 この一台で 「見る・記録する・計測する」 全てが可能です。 ズーム顕微鏡、LED照明、カメラ、液晶モニターが一体化。
付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応) 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く) 総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm) 記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル 作動距離(mm)約90(照明下面部より) 照明LEDリング照明 スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付 対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7 接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用) 液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD 計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積
1台
289,800 税込318,780
47日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217 作動距離(mm)90 照明(落射・透過)なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

総合倍率(実視野)21x~135x(Φ10.7mm~Φ1.7mm) 付属品アイシェード(2個)、セリートダストカバー、テンションコントロールピン、保証書、照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)(ヘッド)約1.9、(スタンド)約3.7 消費電力(W)5(100V使用時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 定格電圧(V)(入力)100~240、50/60Hz 使用温度(℃)1~40 作動距離(mm)84 照明【落射】LED【透過】なし 色温度(K)6400±5% ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 接眼レンズDHW15x・15x視野数(15) 対物レンズ1.4x~9x 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) 球数(LED)60 ワーク観察可能高さ(mm)169.5 鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式 距離(ポール中心から対物レンズ先端)153.4
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)90 照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:2.9、本体:約4.7 形式双眼ズーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率6.7~50倍 作動距離(mm)108 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)156.5 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)34.3~4.6 対物レンズ(倍)0.67~5 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
269,800 税込296,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:2.9、本体:約4.4 形式双眼ズーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10~44倍 作動距離(mm)90 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23~5.2 対物レンズ(倍)1~4.4 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
239,800 税込263,780
48日以内出荷

総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン、フォトアイピースBW10x (同焦リング付) 質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)90 照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能三眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト) 照明装置LED、5W、調光装置付 鏡筒形式双眼鏡筒 焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)