顕微鏡 :「双眼鏡ズーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
鏡筒形式双眼ズーム
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217
作動距離(mm)90
照明(落射・透過)なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)90
照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
総合倍率(実視野)21x~135x(Φ10.7mm~Φ1.7mm)
付属品アイシェード(2個)、セリートダストカバー、テンションコントロールピン、保証書、照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)(ヘッド)約1.9、(スタンド)約3.7
消費電力(W)5(100V使用時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
定格電圧(V)(入力)100~240、50/60Hz
使用温度(℃)1~40
作動距離(mm)84
照明【落射】LED【透過】なし
色温度(K)6400±5%
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
接眼レンズDHW15x・15x視野数(15)
対物レンズ1.4x~9x
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
球数(LED)60
ワーク観察可能高さ(mm)169.5
鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
距離(ポール中心から対物レンズ先端)153.4
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。