教育・実習用生物顕微鏡 専用アルミケース付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)14日以内出荷
シンプル、コンパクトな生物顕微鏡です。
仕様ステージ:丸形可動式ステージ/クレンメル2本、レボルバ:3穴レボルバ 内向き、反射鏡【反しゃ鏡】:平・凹面鏡(Φ40mm)、鏡筒:単眼 30°傾斜 360°回転可/接眼レンズロック機構付付属品専用アルミケース、ACアダプタ、ビニールカバー、接眼レンズロック機構用マイナスドライバー、取扱説明書寸法(mm)140×260×310質量(kg)約2.0総合倍率40倍~640倍(40倍 64倍 100倍 160倍 400倍 640倍)照明装置高輝度白色LED照明、連続調光式、充電式接眼レンズWF10X(視野数 18mm)1個/WF16X(視野数 13mm)1個対物レンズアクロマート対物レンズ・4X(N.A.0.10)・10X(N.A.0.25)・S40X(N.A.0.65)(スプリング内蔵)鏡筒形式単眼焦準装置粗動ハンドル【調整ねじ】 微動ハンドル/標本安全装置付
倒立培養顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)8日以内出荷
異常分散ガラスによる色収差の補正、7層マルチ反射防止コートを施したプラン対物レンズを使用しています。 TC5400はプラン位相差対物レンズを採用。位相差対物レンズには、高品質な位相膜を蒸着しており、コントラストの高い鮮明な像で観察できます。
総合倍率100~200倍照明装置6V30Wハロゲン光源、ケーラー照明ステージプレートプレーンステージ(160×245mm)接眼レンズSWH10×(2個組)、視野数22焦準装置一軸粗微動ハンドル、ハンドル重さ調節リング付
双眼生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)8日以内出荷
セミプラン対物レンズを採用。視野周辺のボケを補正し、広い範囲で鮮明な観察像が得られます。
100倍対物レンズも備えておりますので、高倍率・高解像度の油浸観察にも対応しております。
白色パワーLED照明を採用。非常に明るく、ムラの無い照明を実現しました。
充電バッテリーを搭載。コンセントの使えない場面でもご使用頂けます。
メカニカルステージにより、見たいものを簡単に観察視野の中心へ移動できます。
粗微動同軸の焦準ダイヤルになっておりますので、スムーズに持ち替えが可能です。
業務用モデルと同様の堅牢なメタルボディーを採用しております。
コンパクト・軽量ボディとキャリーグリップにより、安全確実に持ち運びが可能です。
必要以上のステージの上昇を抑える標本安全装置、そしてスプリング機構内蔵の対物レンズ(40倍以上)。2つの機能で、対物レンズとカバーガラスの接触による破損を防止・軽減できます。
コンデンサには虹彩絞りを搭載。高さ調整も可能です。コンデンサのスロット部に簡易暗視野観察用フィルタ(オプション・別売)を挿入する事で、暗視野(限外)顕微鏡としてもご利用頂く事が出来ます。
総合倍率40X~1000X仕様【焦準装置】粗微動同軸ハンドル式 標本安全装置付、【レボルバ】4穴 ボールベアリング内蔵 内向き、【コンデンサ】アッベコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可 フィルタ用スロット(はねのけ式)付属品ACアダプタ、ビニールカバー、イマージョンオイル照明装置白色パワーLED 1W(連続調光式) 充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付接眼レンズWF10X/18mm(2個)対物レンズDIN セミプラン アクロマートレンズ 4X/0.1 10X/0.25 S40X/0.65 S100X/1.25鏡筒形式双眼30° 傾斜360° 回転式ステージ寸法(mm)130×130(メカニカルステージ)
顕微鏡スタンドスリーアールソリューション税込¥94,578¥85,980