顕微鏡 :「led 付き 拡大 鏡」の検索結果
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約130万画素
仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)約102
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB2.0
解像度SXGA(1280×1024)
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約130万画素
仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台
質量(g)102
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能)
インターフェースUSB 2.0
解像度SXGA(1280×1024)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約500万画素
仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM
質量(g)約170
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)
対応OSWindows XP/Vista/7/10
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)
解像度2592×1944px
材質(ボディ)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~90
画素数約130万画素
仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載
付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台
トラスコ品番836-7956
質量(g)102
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB 2.0
解像度SXGA(1280×1024)
材質(ボディ)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル
仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート
質量(g)約146
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~
倍率(倍)約400~470
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB 2.0
解像度2592×1944px
材質(ボディ)アルミニウム合金
画素数約500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。