2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。 シリーズ史上最高の約500万画素 不具合特定の正確性を向上します 本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍 誰でも簡単に倍率を設定することができます PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー 画素数約500万画素 対応OSWindows10/8.1 macOS10 露光調節自動 ホワイトバランス自動 静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240 動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps) 光源色LED×8 倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。 焦点距離(mm)約0~300 電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電 寸法(Φ×mm)36×103 ケーブル長(m)1.5 質量(g)100
1個
38,980 税込42,878
欠品中

3R(スリーアール)WIFI接続顕微鏡アダプタ
材質(本体)ABS+PC 質量(g)320(アタッチメント付) ケーブル長(m)1.8 センサー約500万画素 記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI 光源環境による 動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと) 充電時間(時間)3 動作時間8時間 充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電 無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m) 静止画記録サイズ2592×1944ピクセル
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷