顕微鏡 :「タブレット顕微鏡」の検索結果
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82
外形寸法(mm)Φ36×142
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
定格DCSV1A、miniUSBにて
センサー1/4インチCMOS
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11b/g/n
充放電回数約500回(平均)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランス自動
露出補正自動
画素数約130万画素
使用時間(時間)約2
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.400~2.4835
手にフィットするたまご型顕微鏡です。
固定倍率で面倒なピント調整は必要なし。
WIFI接続式でワイヤレスでスマホやタブレットで確認できます。
iOS・Androidに対応。
静止画はjpg形式、動画はmp4形式で端末に保存されます。
ビフォーアフターで比較できる2画像比較機能付き。
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
手にフィットするたまご型顕微鏡です。
固定倍率で面倒なピント調整は必要なし。
WIFI接続式でワイヤレスでスマホやタブレットで確認できます。
iOS・Androidに対応。
静止画はjpg形式、動画はmp4形式で端末に保存されます。
ビフォーアフターで比較できる2画像比較機能付き。
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。