顕微鏡 :「白色LED」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
接続方式USB2.0
センサー約200万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
動画記録サイズ640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82
外形寸法(mm)Φ36×142
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
定格DCSV1A、miniUSBにて
センサー1/4インチCMOS
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11b/g/n
充放電回数約500回(平均)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランス自動
露出補正自動
画素数約130万画素
使用時間(時間)約2
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.400~2.4835
手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。
様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。
レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。
専用のアプリケーションで計測が行えます。
オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。
検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。
光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。
高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書
寸法(mm)約176×29×26
質量(g)約89
電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)
対応OSWindows10/8/7・Android
倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)
分解能(μm)0.6184
光源白色LED×6(ON/OFF)
メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上
HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上
解像度2304×1536
撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm
焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0
使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上
ホワイトバランス自動
フォーカス自動/手動
露出モード自動
計測機能あり
静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)
動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps
カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
微細な形状がより一層際立つ4K解像度
最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡
見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)
質量(g)約363
制御方式本体による操作/PC制御
倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍
レンズ高感度レンズ
センサー4K UHD画素CMOS
光源補助:白色LED×8
構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)
保証期間1年
入力電流(A)約1.0
USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
難しい操作は不要で、誰でもお使いいただけるため、専門知識がない方でも簡単にご使用いただける血流観察機です。 血流観察で健康状態の確認や、血流を改善する施術や商品の効果を可視化することができます。この商品はマイクロスコープであり、医療機器ではございません。
誰でも採血無しで簡単に血流観察
血流にピントを合わせるだけで簡単に観察
約200万画素の大型モニタ搭載
倍率拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算)
画素数1/3 200万画素
カメラ仕様CCD
モニタ8型液晶モニタ(画面比率4:3)
光源白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能
明るさ(Lx)80~90
露光調節自動
ホワイトバランス自動
焦点調整粗動:26mm、微動:0.002mm
ステージ寸法(mm)130×120
移動量(mm)88×33
電源(V)DC12/3A(※専用ACアダプターより給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×200×365
質量(kg)約2.5
仕様ステージ:360度回転、X-Y軸移動
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。
教育現場、製造の品質管理などで活躍
出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480
電源USBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
光源高照度白色LED×8
解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
計測機能付きで無線で拡大データを転送。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
本体寸法(mm)Φ36×135
対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)
接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1
センサー35万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
受信可能距離約5m
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回
使用時間(時間)最大5
無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル
動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)
静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。