3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池) 倍率(倍)10~200/等倍 光源白色LED×8 寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む) 通信方式IEEE802.11 b/g/n 焦点距離(mm)100~8/500 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし) 露出モード自動 充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて) 通信距離(m)約5 動作温度範囲(℃)-10~50 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS) 充放電回数(回)約500(平均)
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池) 倍率(倍)10~200/等倍 光源白色LED×8 寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む) 通信方式IEEE802.11 b/g/n 焦点距離(mm)100~8/500 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし) 露出モード自動 充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて) 通信距離(m)約5 動作温度範囲(℃)-10~50 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS) 充放電回数(回)約500(平均)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書 寸法(mm)約176×29×26 質量(g)約89 電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給) 対応OSWindows10/8/7・Android 倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準) 分解能(μm)0.6184 光源白色LED×6(ON/OFF) メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上 HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上 解像度2304×1536 撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上 ホワイトバランス自動 フォーカス自動/手動 露出モード自動 計測機能あり 静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480) 動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
93,980 税込103,378
当日出荷