顕微鏡 :「顕微鏡 携帯」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52 質量(g)410 電源充電式リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)43/18/5.7 光源白色LED×6 インターフェースUSB-C microHDMI 解像度92万画素 保存形式静止画:png、動画:3gp 充電時間(時間)約3 撮像素子1/3型 CMOSセンサ 使用時間(時間)約2.5 モニターサイズ5型
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。
付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD 寸法(mm)69×47×75 質量(g)100 電源USB給電 倍率40~140× 対応OSWindows 7以降 光源白色/UV/IR LED光源(切替式) 視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm 画素数約200万画素 焦点距離5~20mm カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷