顕微鏡 :「顕微鏡モニター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
寸法(mm)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
言語表示日本語 英語 中国語
フレームレート最大30fps
1個(1個)
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明
寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
質量(g)約270
出力HDMI(720P60) miniUSB
電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)
総合倍率0.7~4.5×
記録媒体microSD(最大32GB)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
画面サイズ7インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント
出力HDMI、USB2.0
対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数1920×1080
記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子1/2.9インチ
計測機能本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレートHDMI:60fps、USB:30fps
露光時間0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
4Kカメラを搭載した顕微鏡カメラです。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続すると、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。計測機能の他、撮影した画像との比較ができる2画面表示・4画面表示が可能です。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(2m) マウス
寸法(mm)58×54×64
質量(g)約200
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
機能撮影(静止画・動画) 計測 2画面表示 4画面表示
記録媒体USBメモリ(別売最大64GB) PC
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1台(1台)
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)
寸法(mm)158×165×267
電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー
出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)
倍率4~160×
記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)
照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明
ズーム光学40倍 デジタル4倍
解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P
焦点距離(mm)5~70(4~160倍)
測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4
モニタ5インチIPS カラーLCD
1台(1台)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。
3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。
乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52
質量(g)410
電源充電式リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)43/18/5.7
光源白色LED×6
インターフェースUSB-C microHDMI
解像度92万画素
保存形式静止画:png、動画:3gp
充電時間(時間)約3
撮像素子1/3型 CMOSセンサ
使用時間(時間)約2.5
モニターサイズ5型
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)
寸法(mm)65×75×90
質量(g)約200
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1台(1台)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。