顕微鏡 :「デジタルマイクロスコープ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ アズワン品番4-449-01
1個
12,500 税込13,750
欠品中

Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。 スタンドで固定することで安定した撮影ができます。 付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
寸法(mm)スタンド/約165×118×12 質量(g)520 電源充電式(DC5V・内蔵リチウムイオン充電池) 倍率10~230× 対応OSWindows(R)8/10/11 寸法(Φ×mm)本体/約44×154 インターフェースUSB2.0 最大解像度1920×1080 画素数300万画素 アズワン品番4-4779-01
1個
45,900 税込50,490
当日出荷