顕微鏡 :「光学測定器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途蛍光顕微鏡用光源、実体顕微鏡用光源 定格電力(W)20 定格電圧(V)6 口金G4 外寸法(mm)8.5×31×19.5 アズワン品番0-8195-04 平均寿命(時間)100
1個
3,330 税込3,663
当日出荷

メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ アズワン品番4-449-01
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,287 税込1,416
当日出荷

Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。 スタンドで固定することで安定した撮影ができます。 付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
寸法(mm)スタンド/約165×118×12 質量(g)520 電源充電式(DC5V・内蔵リチウムイオン充電池) 倍率10~230× 対応OSWindows(R)8/10/11 寸法(Φ×mm)本体/約44×154 インターフェースUSB2.0 最大解像度1920×1080 画素数300万画素 アズワン品番4-4779-01
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg)5.3 電源AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm)約187×231×385mm アズワン品番1-3348-01 ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

十字線機能を搭載し単体で簡単に物体の大きさを測定できます。 Micro SD用スロット搭載、最大128GBまで対応し撮影した画像の保存が可能です。 1秒間に60フレームレートでコマ数が多いので、より滑らかに映像を表現できます。 30個の広角度LEDが本体に搭載、光を投下し明るさを調節することができます。 強化ガラス台は、10倍レンズ使用時の微振動を吸収し軽減します(標準4倍レンズ使用時の顕著な効果は認められず導入は推奨されません)。
仕様本体(HDMI/PC接続)、被写体とレンズの距離:22~214mm セット内容マイクロスコープ本体(4倍対物レンズ・10倍対物レンズ付き)・スタンド一式・リモコン・USB TypeCケーブル・インストールCD・ホワイトバランス調整パッド・キャリブレーションシート 寸法(mm)106×106×152 出力(インターフェース)1080PフルHD HDMI信号出力USB2.0Micro SDカードスロット 電源AC100V (ACアダプタ付属 DC5V/2A) 倍率(拡大)4倍レンズ(標準):13~140倍、10倍レンズ:207~467倍 対応OSWindows(R)8/8.1/10 センサーCMOSセンサー200万画素 光源(補助)白色LED30個 画素数200万画素 アズワン品番2-9560-23 フレームレート60fps
1セット
159,000 税込174,900
4日以内出荷

タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵) 倍率最大:1200倍(外部モニターにて) 対応OSWindows 7/8/10/11 照明装置ステージ用LED×2灯 解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024 充電時間(時間)約2 動作時間約2時間 画素数1200万画素 アズワン品番4-6225-01 モニターサイズ7インチLCD
1台
23,900 税込26,290
12日以内出荷

7インチモニターで生物サンプルの確認が可能!。対物レンズは2種類(1000倍と2000倍)付属し、交換可能です。投下照明および落射照明がございます。リモコンもしくはモニターのボタンで静止画・動画の撮影が可能です。
寸法(mm)190×140×350 質量(kg)約1 電源3000mAhリチウム電池(内蔵) 倍率60、145 対応OSWindows10 調整範囲(mm)ステージ上下:0~60 解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024 焦点距離(mm)2~55 充電時間(時間)約3.5 動作時間約2時間(約3.5時間充電) LEDカメラ先端10個、ベース1個 画素数1200万画素 アズワン品番4-6226-01 ステージ寸法(mm)120×120 モニターサイズ7インチLCD(約155×56mm)
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3 ステージ寸法(mm)90×90×19.5
1個
8,790 税込9,669
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5 ステージ寸法(mm)160×110×19.5
1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000× 質量(kg)7.2 本体寸法(mm)210×410×415 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 眼幅調整範囲(mm)55~75 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 傾斜角度(°)30 ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
1台
161,000 税込177,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000× 寸法(mm)140×220×290 質量(kg)2.1 電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m)1.4 照明LED落射式・入射式 接眼レンズWF-10×、WF-25× 対物レンズ4×、10×、40×(S) 鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番3-6305-01 ステージ寸法(mm)90×90
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷

LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° 調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm 作動距離(mm)100mm ズーム範囲ズーム比:1:6.4 実視野(Φmm)Φ20mm ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm 照明LED 照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ) 本体サイズ(mm)250×300×490mm 質量(kg)10
1個
129,000 税込141,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm 付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング サイズ(ピクセル)2×2um 質量(g)約200 対応OSWindows(R)7/8/10 インターフェースUSB2.0 本体サイズ(mm)60×60×32 撮像素子1/2.8" 対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI 画素数500万画素 アズワン品番3-6691-32 マウントCマウント フレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
97,200 税込106,920
当日出荷

アズワンXYテーブル
実体顕微鏡に取り付けたり、机の上にそのまま置いて使用可能です。
寸法(mm)180×155×27、116×96(ガラス) 適合サイズボトムプレートサイズがΦ95mmタイプの実体顕微鏡 適合ST-30(2-4074-11・12)、CP745(1-1925-01・02、3-6303-01・02)、VS-1(3-107-01・02、3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01・02) 移動量(mm)75×56(X-Y) アズワン品番4-1954-01
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷

アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源単3充電池×4本(内蔵)
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E-300HQ-LED Corded(4-1955-01)にも使用可能です。
仕様対物レンズ
1セット
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容メカニカルステージ、延長プレート アズワン品番1-1929-31
1セット
81,900 税込90,090
12日以内出荷

接続方式カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm用) アズワン品番4-6475-01
1セット
15,900 税込17,490
12日以内出荷

仕様開口数:(コンデンサ)0.3(WD72mm) 付属品アイシェード、ステージ2種(ガラス・金属)、位相差用スライダー、シャーレホルダー、カラーフィルター2種(IF550・LBD)、位相中心調整ロッド×2、六角レンチ、レンズペーパー、交換用ランプ×2、電源コード(3Pプラグ・コード長180cm)、ダストカバー 質量(kg)9.5kg タイプ三眼 電源AC90~240V 50/60Hz 総合倍率40~400× 光源6V 30W ハロゲンバルブ 接眼レンズPL10×(視野数22) 光学系無限遠色補正(CCIS) サイズ(mm)620×825×392 アズワン品番1-1929-12 ステージ寸法(mm)160×250
1個
579,000 税込636,900
12日以内出荷

1個
12,900 税込14,190
10日以内出荷

1個
94,000 税込103,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,290 税込6,919
12日以内出荷

アズワン品番3-106-01
1個
156,000 税込171,600
翌々日出荷

適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02) 倍率 アズワン品番3-6354-02
1個
20,200 税込22,220
翌々日出荷

0.5倍レンズは作動距離を2倍にします。
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02) 倍率0.5× アズワン品番3-6354-01
1個
17,100 税込18,810
翌々日出荷

1個
7,990 税込8,789
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
35,900 税込39,490
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,900 税込27,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン実体顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー 電源単3充電池×4本(内蔵) 照明落射・透過/白色LED 接眼レンズWF10× 対物レンズ1×・2×(ターレット式) 鏡筒形式双眼・傾斜角45° アズワン品番1-3444-01
1個
56,600 税込62,260
翌々日出荷

アズワン倒立顕微鏡
質量(kg)11 電源AC90~240V 50/60Hz 光源6V 30W ハロゲンバルブ 接眼レンズPL10×(視野数22) 対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20× 光学系無限遠色補正(CCIS) コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm) ステージ寸法(mm)160×250mm
1個
409,000 税込449,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 総合倍率40~1000× 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-749-12 傾斜角度(°)30
1セット
285,650 税込314,215
翌々日出荷

ズーム機能付きです。 分光式で、目視しながら撮影ができます。 分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼 寸法(mm)200×260×380 質量(kg)3.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明5W LED 接眼レンズWF10× 視野角21mm 鏡筒形式45° アズワン品番4-4778-02
1個
129,000 税込141,900
当日出荷

デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02) アズワン品番4-1953-01
1セット
12,300 税込13,530
12日以内出荷

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
アズワン品番1-3444-02
1台
56,600 税込62,260
翌々日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 照度(Lx)20000 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) LEDチップ144個(三重巻) アズワン品番3-6683-03 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
23,700 税込26,070
当日出荷