顕微鏡 :「回転」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン生物顕微鏡
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個) 焦点調整一軸粗微動方式 フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個 照明LEDライト白色(ベースからの透過式) 電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A) コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
1個
48,900 税込53,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源単3充電池×4本(内蔵)
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000× 寸法(mm)140×220×290 質量(kg)2.1 電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m)1.4 照明LED落射式・入射式 接眼レンズWF-10×、WF-25× 対物レンズ4×、10×、40×(S) 鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番3-6305-01 ステージ寸法(mm)90×90
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 寸法(mm)270×180×470 質量(kg)6.3 タイプ三眼 電源コード(m)1.6 フィルターブルー 照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可) 接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付 対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番3-6353-02 コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
357,000 税込392,700
翌々日出荷

地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
総合倍率10倍×4倍・10倍・40倍 寸法(mm)280×180×400 質量(kg)5 プレート全波長プレート、1/4波長プレート 電源コード(m)1.6 照明6V(20W)(ハロゲン光強度調節可) 接眼レンズWF10×(視野数18)、レチクル付 対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式単眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番3-6352-01 コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
149,000 税込163,900
翌々日出荷

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 寸法(mm)270×180×470 質量(kg)6 タイプ双眼 電源コード(m)1.6 フィルターブルー 照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可) 接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付 対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番3-6353-01 コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
346,000 税込380,600
翌々日出荷