電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
電源単3充電池×4本(内蔵)
質量(kg)11
電源AC90~240V 50/60Hz
光源6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズPL10×(視野数22)
対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×
光学系無限遠色補正(CCIS)
コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm)
ステージ寸法(mm)160×250mm
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
焦点調整一軸粗微動方式
フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個
照明LEDライト白色(ベースからの透過式)
電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)
コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°
質量(kg)5.3
電源AC100V 50/60Hz
調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm
照明20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)
本体サイズ(mm)約187×231×385mm
アズワン品番1-3348-01
ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)
コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
¥83,900
税込¥92,290
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
作動距離(mm)100mm
ズーム範囲ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)Φ20mm
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明LED
照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)250×300×490mm
質量(kg)10
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×
寸法(mm)140×220×290
質量(kg)2.1
電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)1.4
照明LED落射式・入射式
接眼レンズWF-10×、WF-25×
対物レンズ4×、10×、40×(S)
鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番3-6305-01
ステージ寸法(mm)90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit)
センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10
電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)105mm
照明LED
照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)250×300×500mm
ズームズーム比:1:6.7
鏡筒形式傾斜角45°
アズワン品番1-1926-01
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)Φ22mm
1個
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)
倍率2×
アズワン品番3-6354-02
1個
¥20,200
税込¥22,220
12日以内出荷
0.5倍レンズは作動距離を2倍にします。
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)
倍率0.5×
アズワン品番3-6354-01
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌々日出荷
カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。
カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。
日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm
付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング
サイズ(ピクセル)2×2um
質量(g)約200
対応OSWindows(R)7/8/10
インターフェースUSB2.0
本体サイズ(mm)60×60×32
撮像素子1/2.8"
対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI
画素数500万画素
アズワン品番3-6691-32
マウントCマウント
フレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
¥97,200
税込¥106,920
当日出荷
Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様カメラマウント:Cマウント
付属品操作用USBマウス
寸法(mm)269×176×83
電源DC12V 2A(ACアダプター付属)
有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)
機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示
インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番4-6476-01
カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス
モニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
1セット
¥179,000
税込¥196,900
12日以内出荷
Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C)
寸法(mm)72×72×151
電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給)
対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11
接続方式Wi-Fi・USB
機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示
解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセル
アズワン品番4-6477-01
デジタルズーム2倍
フレームレート30fps
1セット
¥81,900
税込¥90,090
翌々日出荷
透過率が高く、微小測定にも適しています。
キズが付きにくく洗浄が容易で、半永久的に使用できます。
材質合成高純度ダイヤII型
寸法(mm)【ダイヤモンド】Φ2.5×0.5
径(Φmm)【有効光束】2
アズワン品番1-7237-01
1個
¥219,000
税込¥240,900
46日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別三眼 7.5~50×
アズワン品番3-6690-02
1個
¥125,000
税込¥137,500
10日以内出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
寸法(mm)270×180×470
質量(kg)6
タイプ双眼
電源コード(m)1.6
フィルターブルー
照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)
接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6353-01
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥346,000
税込¥380,600
翌々日出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別双眼 7.5~50×
アズワン品番3-6690-01
1個
¥113,000
税込¥124,300
当日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5
ステージ寸法(mm)160×110×19.5
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×
質量(kg)7.2
本体寸法(mm)210×410×415
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
眼幅調整範囲(mm)55~75
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
傾斜角度(°)30
ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持
コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3
ステージ寸法(mm)90×90×19.5
仕様開口数:(コンデンサ)0.3(WD72mm)
付属品アイシェード、ステージ2種(ガラス・金属)、位相差用スライダー、シャーレホルダー、カラーフィルター2種(IF550・LBD)、位相中心調整ロッド×2、六角レンチ、レンズペーパー、交換用ランプ×2、電源コード(3Pプラグ・コード長180cm)、ダストカバー
質量(kg)9.5kg
タイプ三眼
電源AC90~240V 50/60Hz
総合倍率40~400×
光源6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズPL10×(視野数22)
光学系無限遠色補正(CCIS)
サイズ(mm)620×825×392
アズワン品番1-1929-12
ステージ寸法(mm)160×250
1個
¥579,000
税込¥636,900
12日以内出荷
7インチモニターで生物サンプルの確認が可能!。対物レンズは2種類(1000倍と2000倍)付属し、交換可能です。投下照明および落射照明がございます。リモコンもしくはモニターのボタンで静止画・動画の撮影が可能です。
寸法(mm)190×140×350
質量(kg)約1
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)
倍率60、145
対応OSWindows10
調整範囲(mm)ステージ上下:0~60
解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024
焦点距離(mm)2~55
充電時間(時間)約3.5
動作時間約2時間(約3.5時間充電)
LEDカメラ先端10個、ベース1個
画素数1200万画素
アズワン品番4-6226-01
ステージ寸法(mm)120×120
モニターサイズ7インチLCD(約155×56mm)
1台
¥38,900
税込¥42,790
翌々日出荷
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転
質量(kg)約9
電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz
総合倍率40~1000X
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
照明LED電球
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ)
ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)251×197×380
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40~1000×
調整範囲(mm)(眼幅)55~75
照明LEDランプ
インターフェースUSB2.0
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
解像度1280×1024(130万画素)
鏡筒形式双眼ヘッド
アズワン品番2-2626-21
傾斜角度(°)45
1個
¥159,000
税込¥174,900
10日以内出荷
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000×
質量(kg)5
本体寸法(mm)235×151×362
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
照明LED照明
眼幅調整範囲(mm)54~76
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式傾斜角45°
ステージ寸法(mm)143×120
コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
寸法(mm)270×180×470
質量(kg)6.3
タイプ三眼
電源コード(m)1.6
フィルターブルー
照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)
接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6353-02
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥357,000
税込¥392,700
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。