顕微鏡 :「顕微鏡 電球」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途蛍光顕微鏡用光源、実体顕微鏡用光源 定格電力(W)20 定格電圧(V)6 口金G4 外寸法(mm)8.5×31×19.5 アズワン品番0-8195-04 平均寿命(時間)100
1個
3,330 税込3,663
当日出荷

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転 質量(kg)約9 電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz 総合倍率40~1000X 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 照明LED電球 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ) ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
1セット
168,000 税込184,800
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ 寸法(mm)約187×231×385 電源(V)AC100 50/60Hz 総合倍率40~1000× 電源コード(m)約1.7(3Pプラグ) 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1セット
70,900 税込77,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)