パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit)
センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。
日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm
付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング
サイズ(ピクセル)2×2um
質量(g)約200
対応OSWindows(R)7/8/10
インターフェースUSB2.0
本体サイズ(mm)60×60×32
撮像素子1/2.8"
対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI
画素数500万画素
アズワン品番3-6691-32
マウントCマウント
フレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
¥97,200
税込¥106,920
当日出荷
Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C)
寸法(mm)72×72×151
電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給)
対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11
接続方式Wi-Fi・USB
機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示
解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセル
アズワン品番4-6477-01
デジタルズーム2倍
フレームレート30fps
1セット
¥81,900
税込¥90,090
翌々日出荷
接続方式カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm用)
アズワン品番4-6475-01
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様カメラマウント:Cマウント
付属品操作用USBマウス
寸法(mm)269×176×83
電源DC12V 2A(ACアダプター付属)
有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)
機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示
インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番4-6476-01
カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス
モニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
1セット
¥179,000
税込¥196,900
12日以内出荷
HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
仕様カメラマウント:Cマウント
付属品操作用USBマウス
寸法(mm)83×74×46
材質(本体)アルミニウム合金
電源DC12V 2A(ACアダプター付属)
対応OSUH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11
接続方式USB・HDMI
機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示
インターフェースHDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用)
最大解像度3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番4-6478-01
フレームレート30fps
カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス
イメージセンサー1/1.8インチ CMOS
1セット
¥119,000
税込¥130,900
12日以内出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12
サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm
質量(g)(カメラ)約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率7.5~50X
照明落射・透過3W LED
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式35°
光学系グリノー式
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-761-12
調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
¥227,900
税込¥250,690
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
総合倍率40~1000×
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-749-12
傾斜角度(°)30
1セット
¥285,650
税込¥314,215
当日出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)251×197×380
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40~1000×
調整範囲(mm)(眼幅)55~75
照明LEDランプ
インターフェースUSB2.0
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
解像度1280×1024(130万画素)
鏡筒形式双眼ヘッド
アズワン品番2-2626-21
傾斜角度(°)45
1個
¥159,000
税込¥174,900
10日以内出荷
デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)
アズワン品番4-1953-01
1セット
¥12,300
税込¥13,530
翌々日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。