顕微鏡 :「顕微鏡照明装置」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。
寸法(mm)HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30 消費電力(W)6 コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)DC21(MAX) 定格入力電圧(V)AC100~240 出力電流(mA)160 点灯方式直流点灯方式 アズワン品番1-7374-11 光量調節(%)0~100
1台
63,900 税込70,290
翌々日出荷

4方向独立照射型LEDリング照明です、本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です、別体コントローラーが不要で省スペース、Φ60mm以下で取付可能、3点ネジ止め方式
1セット
26,780 税込29,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明、従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します、高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現、万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き
1セット
23,900 税込26,290
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです
仕様●定格出力:DC12V 1.0A アズワン品番67-3005-20
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

リング型照明装置をカートン製の一部の実体顕微鏡へ取り付ける際に使用します 溝入りでリング照明の脱落を防止します
仕様●取り付けネジ部:Φ49/p=0.75 アズワン品番67-6651-22
1個
2,990 税込3,289
7日以内出荷

実体顕微鏡用<垂直照明付き>LED照明装置 W-E PLUS 用の光変換フィルターです、ワンタッチで簡単に脱着可能です
1個ほか
1,990 税込2,189
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)