顕微鏡 :「デジタル 顕微鏡 usb」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライデジタル顕微鏡
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 質量(g)約70(スタンド含まず) ケーブル長(m)約1.5 倍率最大300倍 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117 センサーCMOS インターフェースUSB LED色白色 解像度静止画:最大1920×1080 フォーカス手動 画素数200万画素 LED使用数(個)8灯
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書 形式ビデオ:AVI 対応OSWindows 10・8.1・8・7 倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え) 接続方式USB2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く) センサー200万画素CMOS 解像度撮影:最大1600×1200 フォーマット形式保存:JPEG アズワン品番64-0901-93 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷