顕微鏡 :「小型CCDカメラ」の検索結果
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。
仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー
材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
寸法(mm)154×88×32
質量(g)375
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)1
倍率等倍、1.5倍、2倍
連続使用時間(時間)約4
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2
液晶サイズ4.3インチ
解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角レンズ:40
防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし
焦点距離(mm)レンズ:50~80
ケーブル本体収納インターロック式
LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)
記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)
撮影時機能動画、静止画
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)
インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)5
映像出力NTSC方式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。
付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)
材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
質量(g)479(電池含)
電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)3
倍率等倍、1.5倍、2.0倍
本体寸法(mm)165×100×32
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2
解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角レンズ:40°
焦点距離(mm)レンズ:30~80
記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。