ディスプレイ一体型フルHDカメラアームスシステム8日以内出荷
顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。
本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
仕様(インター フェイス)HDMI出力(1080p)×1/USB2.0×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、(有効画素)(カメラ)2592×1944サイズ(ピクセル)2μm×2μm電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)構成(製品)カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)ディスプレイ(液晶)11.6インチ/1920×1080/30fps撮像素子1/2.8インチCMOS言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)アズワン品番3-3339-41マウント(カメラ)Cマウント
PCモニターダイレクトカメラアームスシステム5日以内出荷
PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。
カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。
1920×1080の出力解像度をサポートしています。
セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1質量(kg)280本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)有効画素数1920×1080インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)撮像素子1/2.86インチ・CMOS言語表示英語マウントCマウント調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存フレームレート30fps
顕微鏡スタンドスリーアールソリューション税込¥94,578¥85,980