顕微鏡 :「ニコン実体顕微鏡」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ニコンZマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるNX Tether対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA 規格【取付】カメラ側:Zマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
139,800 税込153,780
4日以内出荷

実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 関連資料(1.21MB)
1台ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本 厚さ(mm)6(最大:12)
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MP-1-90 実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本 厚さ(mm)6(最大:12) 直径(Φmm)90
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・ニコンZマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるNX Tether対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録に セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA 規格【取付】カメラ側:Zマウント、光学機器側:Cマウント、カメラ側:RFマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
139,800 税込153,780
4日以内出荷