顕微鏡 :「usb 顕微鏡」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 動画あり
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡。・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます。・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・上下焦点調整機構付き。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡)
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 動画あり
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.8 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネット 動画あり
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に 記録媒体SDカード 動画最大4K画質 画素数1200万画素 インターフェイスUSB-C
1セット
167,800 税込184,580
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット 動画あり
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 動画あり
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です。部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様【三眼部】Cマウント(1倍)【変倍方式】ズーム式 セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、クリップミラー(1個) 消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計) 定格入力電圧(V)【照明】AC100-240 総合倍率7~45倍 作動距離(mm)(W.D.)100 保証期間【顕微鏡】3年 照度(Lux)最大:15000以上 アズワン品番68-5365-51
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷