顕微鏡 :「アイピース」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八洲光学工業接眼レンズ鏡筒枠
顕微鏡用 接眼レンズ(JIS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。 ※JIS規格の23.2mmの接眼レンズ向け設計のため、実体顕微鏡用接眼レンズは組込みできません
仕様●接眼レンズ差し込み部の規格:JIS規格(径23.2mm) ●ネジ部の規格:Cマウント オス アズワン品番67-5228-12
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。
カバー【ガラス】0.17mm 種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens) 機械筒長(mm)160
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。、高精度部品の検査や、加工部品、印刷物の仕上がり、歯車の形状寸法の測定から、植物の観察などに使用されています。、透明アクリルハカマにより観察物周辺の視界遮ること無く観察できます。
1セット
54,980 税込60,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。 通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。 こちらの対物レンズは接眼レンズでの観察、及び各種撮影にもご利用でき、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の生物顕微鏡に取付可能です。 照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。 取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.08●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):6mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:指定なし●重量:65g アズワン品番67-5228-39
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

八洲光学工業倒立位相差顕微鏡
プランレンズを採用した、低価格倒立型位相差顕微鏡です。 倒立型なので、容器の下方から対物レンズを近づけて容器のまま観察できます。
総合倍率100~400× 接眼レンズ広視野WF10×(2個組) 視野数20 対物レンズPlan10×、25×、40×、PlanPHP2 10× 鏡筒形式三眼鏡筒、眼幅調節、視度調節
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

八洲光学工業金属顕微鏡
対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
総合倍率50~600倍 ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm 接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18 対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60× 鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属など非透過物質の表面観察に適しています。像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
仕様簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵 セット内容本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー 種別三眼 寸法(mm)ステージ:140×160 質量(kg)9 タイプ対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60× 電源AC100~240V 50/60Hz 本体寸法(mm)219×433×417mm 総合倍率50~600× 光源白色LED(連続調光式) コントロールフォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付 接眼レンズ広視野 WF10×2個 アズワン品番1-9214-21
1個
289,800 税込318,780
92日以内出荷

総合倍率が7~63倍(ズーム比9倍)の広い倍率の幅で様々な観察がこれ一台で容易に賄えます。 63倍までの倍率ながら、110mmの長作動距離を実現。 実体顕微鏡でありながら便利な微動ハンドルが搭載。 照明は上からの照明(落射照明)と下からの照明(透過照明)の高輝度LED照明が基本搭載されております。
仕様●総合倍率:7倍~63倍●接眼レンズ:広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個●対物レンズ: 0.7倍~6.3倍(ズーム比9倍)●焦点調節:同軸粗微動ハンドル(微動目盛り 1Division=4μm)●鏡筒:三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°●眼幅調整距離:53~75mm●視度調整範囲:±5●落射照明:白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能●透過照明:白色LED 5W 12V、輝度調整可能●電源:AC 100V~240 50/60Hz●外寸法:W280×D335×H462.5mm●重量:約6kg●付属品:ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1× アズワン品番67-7283-82
1式
249,800 税込274,780
9日以内出荷