顕微鏡 :「顕微鏡 LED」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM
電源USBポート(照明はACアダプタ)
照明装置白色LED(調光機能付)
インターフェースUSB2.0専用
動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit)
撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー
画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
タブレットカメラ搭載の小型顕微鏡。タブレットが付いているので、パソコンが無くてもタッチ操作で観察・計測が可能。、専用スタンド付きのため、安定して観察可能。スタンドが無くても自立します。、microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
総合倍率が7~63倍(ズーム比9倍)の広い倍率の幅で様々な観察がこれ一台で容易に賄えます。
63倍までの倍率ながら、110mmの長作動距離を実現。
実体顕微鏡でありながら便利な微動ハンドルが搭載。
照明は上からの照明(落射照明)と下からの照明(透過照明)の高輝度LED照明が基本搭載されております。
仕様●総合倍率:7倍~63倍●接眼レンズ:広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個●対物レンズ: 0.7倍~6.3倍(ズーム比9倍)●焦点調節:同軸粗微動ハンドル(微動目盛り 1Division=4μm)●鏡筒:三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°●眼幅調整距離:53~75mm●視度調整範囲:±5●落射照明:白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能●透過照明:白色LED 5W 12V、輝度調整可能●電源:AC 100V~240 50/60Hz●外寸法:W280×D335×H462.5mm●重量:約6kg●付属品:ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1×
アズワン品番67-7283-82
1式
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
USBポートを利用してパソコンで観察及び映像の保存が可能です。
ハンドル操作でピント、ライトコントローラーで照明の調節が可能です。
作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを基本搭載しています。
付属品ライトコントローラー、AC電源、USB用電源コード、ソフトウェア・ドライバCD-ROM
質量(g)445(ケーブルを除く)
対応OSWindows(R)7以上
照明装置白色LED×8灯
インターフェースUSB2.0以上
素子(画像)1/2inch CMOS
サイズ(mm)60×220
画素数300万画素
金属など非透過物質の表面観察に適しています。像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
仕様簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵
セット内容本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー
種別三眼
寸法(mm)ステージ:140×160
質量(kg)9
タイプ対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60×
電源AC100~240V 50/60Hz
本体寸法(mm)219×433×417mm
総合倍率50~600×
光源白色LED(連続調光式)
コントロールフォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付
接眼レンズ広視野 WF10×2個
アズワン品番1-9214-21
1個
¥289,800
税込¥318,780
92日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。