絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(505)
  • ナリカ(138)
  • マイクロネット(69)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(68)
  • カートン(60)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
  • アズワン(53)
  • ANMO(51)
  • 八洲光学工業(43)
  • ケニス(41)
  • サンコー(電子機器)(30)
  • 斉藤光学(29)
  • ライカ(22)
  • Nikon(ニコン)(19)
  • 3R(スリーアール)(19)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(18)
  • ミラック光学(15)
  • アームスシステム(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB接続マイクロスコープ SK(新潟精機)USB接続マイクロスコープSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語付属品●簡易スケール材質●本体:ABS●支柱:ステンレス寸法(mm)スタンド:120×165×170質量(g)410使用温度範囲(℃)0-35電源USBポートより供給範囲(mm)観察:2.5-58コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)10-200光源白色LEDx8作動距離(mm)0-150インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024映像素子1/2.7CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(fps)19-24取扱説明書(0.55MB)
顕微鏡LEDリングライト SK(新潟精機)顕微鏡LEDリングライトSK(新潟精機)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源ACアダプタ(付属)色温度(K)約5000(昼白色)
顕微鏡用回転式XYステージ SK(新潟精機)顕微鏡用回転式XYステージSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ許容荷重(kg)4.0以内本体質量(g)2000ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
キャリブレーションスライド SK(新潟精機)キャリブレーションスライドSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ターレット変倍式SK(新潟精機)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
クリアな画像の変倍式です。 シリーズ品の中の低コストタイプです。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率20、40調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)105スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数19mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2、4RoHS指令(10物質対応)対応
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース SK(新潟精機)測定機能付顕微鏡用高さ調整ベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに付属品六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ適合機種MMS-1498材質本体/アルミ本体質量(g)1500.0RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×95×55
3Dアタッチメント SK(新潟精機)3DアタッチメントSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に適合機種MMS-1498材質●本体:アルミ●反射面:ガラス本体寸法(mm)W140×H50×D55本体質量(g)165取付ねじM23xP0.5傾斜角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.78MB)
顕微鏡用USBカメラ SK(新潟精機)顕微鏡用USBカメラSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます。メーカー製品以外にも取付可能です。130万画素の高画質タイプです。
用途実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに付属品●Viewerソフト●USBケーブル(約2m)●口径変換アダプタx2材質●本体:アルミ出力USB Type-B 2.0電源USBポートより供給口径(Φmm)変換アダプタ:23.2→30.0、23.2→30.5コード長さ(m)2本体寸法(mm)W58×H58×D32本体質量(g)240対応OSWindows 7/8/10/11撮像素子1/3CMOS画素数130万画素パソコン動作環境●CPU:Intel Dual Core 2.8GHz以上●メインメモリ:2GB以上●ハードディスクの空き容量:1GB以上●USBポート:USB 3.0 標準装備●その他:CD-ROM ドライブ搭載RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート15fps(1280×1024)、26fps(640×512)取扱説明書(1.51MB)
LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機)LEDリング照明装置 偏光フィルタ付SK(新潟精機)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質●本体:アルミニウム●ライト:LED消費電力(W)5本体寸法(mm)W90×H35×D105本体質量(g)240寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60電源コード(m)1.4電源電圧(V)AC100-240色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)14000電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)120取扱説明書(0.2MB)
測定機能付顕微鏡 SK(新潟精機)測定機能付顕微鏡SK(新潟精機)
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
モニタを標準搭載した測定、記録ができる顕微鏡です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品ACアダプタ(AC100-240V)・マウス・保護カバー材質本体:PVC/ベース:アルミ質量(g)4400倍率(倍)総合倍率14-98寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×443×320作動距離(mm)100スタンドラック&ピニオン方式焦点調整鏡体上下動式ワーク観察可能高さ(mm)最大60RoHS指令(10物質対応)対応対物レンズ(倍)0.7、1、1.5、2、2.5、3、4、5接眼レンズ(倍)0.4
顕微鏡用XYステージ SK(新潟精機)顕微鏡用XYステージSK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック許容荷重(kg)5.5以内本体質量(g)17000可動範囲(mm)縦80x横90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
ミニマイクロスコープベース付 SK(新潟精機)ミニマイクロスコープベース付SK(新潟精機)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。 130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。 先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。 静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。 乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。 本体シャッタースイッチ付です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査にインターフェースUSB 2.0主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)センサー1/4CMOSフレームレート30フレーム/秒仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230
実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式SK(新潟精機)
90,980税込100,078
1個
翌々日出荷
観察に便利なズーム式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に総合倍率10-45調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)97スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)60対物レンズ1-4.5(ズーム比14.5)RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ターレット変倍式SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率10、30調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)100スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ1、3RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式SK(新潟精機)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
観察に便利なズーム式です。 幅広い倍率なので、使用用途が広がります。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に総合倍率6.5-45、13-90調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)95スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ0.65-4.5(ズーム比17)RoHS指令(10物質対応)対応
XTS2021用 替えハロゲン球 SK(新潟精機)XTS2021用 替えハロゲン球SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
適合XTS2021種別ハロゲン球RoHS指令(10物質対応)対応
ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付 SK(新潟精機)ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付SK(新潟精機)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です種別顕微鏡型式ズーム式質量(kg)約6.0高さ(mm)445倍率(倍)7~45・14~90総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる)作動距離(mm)108照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95すりガラスベース部(mm)L240×W180×H64眼幅調整範囲(mm)55~75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
顕微鏡