クリアな画像の変倍式です。
シリーズ品の中の低コストタイプです。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に
総合倍率20、40
調整範囲(mm)視野:±5ディオプター
作動距離(mm)105
スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)55-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズWF10(視野数19mm)
接眼部傾斜角(°)45
対物レンズ2、4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源ACアダプタ(付属)
色温度(K)約5000(昼白色)
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。