絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • ナリカ(57)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(19)
  • カートン(12)
  • マイクロネット(10)
  • ケニス(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • ヤガミ(3)
  • アームスシステム(3)
  • 八洲光学工業(3)
  • ミラック光学(2)
  • アズワン(1)
  • オリンパス(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • 林時計工業(1)
  • 中央精機(1)
  • 協和光学工業(1)
  • 斉藤光学(1)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

顕微鏡 :「LED照明装置」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機)LEDリング照明装置 偏光フィルタ付SK(新潟精機)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質●本体:アルミニウム●ライト:LED消費電力(W)5本体寸法(mm)W90×H35×D105本体質量(g)240寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60電源コード(m)1.4電源電圧(V)AC100-240色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)14000電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)120取扱説明書(0.2MB)
顕微鏡LEDリングライト SK(新潟精機)顕微鏡LEDリングライトSK(新潟精機)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源ACアダプタ(付属)色温度(K)約5000(昼白色)
実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式SK(新潟精機)
90,980税込100,078
1個
翌々日出荷
観察に便利なズーム式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に総合倍率10-45調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)97スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)60対物レンズ1-4.5(ズーム比14.5)RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ターレット変倍式SK(新潟精機)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
クリアな画像の変倍式です。 シリーズ品の中の低コストタイプです。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率20、40調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)105スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数19mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2、4RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ターレット変倍式SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率10、30調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)100スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ1、3RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式SK(新潟精機)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
観察に便利なズーム式です。 幅広い倍率なので、使用用途が広がります。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に総合倍率6.5-45、13-90調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)95スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ0.65-4.5(ズーム比17)RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら