総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)115
眼幅調整範囲(mm)52~75
接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム7.5:1
本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式固定式
ズーム範囲0.67~5×
俯角45度
光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍
付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)11
付属品ストラップ、ソフトケース
種別(ライト無)
寸法(mm)90×89×124(収納時)
質量(g)395
眼幅調整範囲(mm)51~72
防塵防水性能防滴
実視野(Φmm)11
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍
作動距離(mm)115
照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付
接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22
対物レンズ1.0×
ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
¥288,999
税込¥317,899
8日以内出荷
寸法(mm)300×337×434
質量(kg)9.8
総合倍率6.3×~80×
照明装置高輝度LED光源
接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個
対物レンズ0.63~8×(ズーム)
鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥439,800
税込¥483,780
32日以内出荷
標準スタンドに載らないような大きなサンプルの観察に便利です。スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。テーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3 ~ 53mmに対応)。
仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/SMフォーカスマウント2(SM USアダプターG-USAが別途必要です)
ストローク(mm)上下:253、左右:260
質量(kg)4.4
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
寸法(mm)144×190×280
質量(kg)4
総合倍率8×~40×
接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個
対物レンズ0.8~4×(ズーム)
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
生物顕微鏡ECLIPS Eiシリーズの木製格納箱用の接眼レンズホルダーです。
仕様●収納数:接眼レンズ2個、対物レンズ1個
アズワン品番67-4767-60
1個
¥3,178
税込¥3,496
16日以内出荷
焦準スタンドに載らないような大きな試料の検鏡に便利。
スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。
G-US1A型はテーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3~53mmに対応)。
仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/フォーカスマウントSM
ストローク(mm)(上下)254、(左右)260
質量(g)23
1個
¥89,980
税込¥98,978
47日以内出荷
ファーブルシリーズに付属されているプレート裏面のカップに差し込んで使用するシャーレフォルダーです。直径90mmのシャーレまで載せられます。
適合機種携帯型実体顕微鏡ファーブルフォトEX、ファーブルフォト、ファーブル、ファーブルミニ
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。