ニコンズーム式双眼実体顕微鏡Nikon(ニコン)18日以内出荷
寸法(mm)144×190×280質量(kg)4総合倍率8×~40×接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個対物レンズ0.8~4×(ズーム)鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡Nikon(ニコン)32日以内出荷
寸法(mm)300×337×434質量(kg)9.8総合倍率6.3×~80×照明装置高輝度LED光源接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個対物レンズ0.63~8×(ズーム)鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニNikon(ニコン)3日以内出荷
付属品ストラップ、ソフトケース種別(ライト無)寸法(mm)90×89×124(収納時)質量(g)395眼幅調整範囲(mm)51~72防塵防水性能防滴実視野(Φmm)11
ニコン小型双眼実体顕微鏡Nikon(ニコン)翌日出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型実視野(Φmm)11
ニコンズーム式実体顕微鏡セットNikon(ニコン)翌日出荷
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)115照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22対物レンズ1.0×ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
実体顕微鏡Nikon(ニコン)(1件のレビュー)当日出荷
総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1作動距離(mm)115眼幅調整範囲(mm)52~75接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付きズーム7.5:1本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)鏡筒形式固定式ズーム範囲0.67~5×俯角45度光学系内斜系(ズーム変倍式)
ユニバーサルスタンド1型 CHNikon(ニコン)30日以内出荷
標準スタンドに載らないような大きなサンプルの観察に便利です。スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。テーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3 ~ 53mmに対応)。
仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/SMフォーカスマウント2(SM USアダプターG-USAが別途必要です)ストローク(mm)上下:253、左右:260質量(kg)4.4
フォーカスマウント2Nikon(ニコン)14日以内出荷
適合機種SMZ-2寸法(mm)(焦準範囲)40質量(kg)約0.6
LED照明装置Nikon(ニコン)予約販売
クリアー、拡散、乳白色の3タイプのカバーを装備。
帯電防止仕様。
ステージNikon(ニコン)14日以内出荷
ユニバーサルスタンド2型Nikon(ニコン)47日以内出荷
焦準スタンドに載らないような大きな試料の検鏡に便利。
スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。
G-US1A型はテーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3~53mmに対応)。
仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/フォーカスマウントSMストローク(mm)(上下)254、(左右)260質量(g)23
接眼レンズNikon(ニコン)当日出荷から22日以内出荷
プレーンスタンドNikon(ニコン)5日以内出荷
試料の操作が楽な薄型設計。
手を置きやすく快適に作業できます。
倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
プレーンスタンドCNikon(ニコン)7日以内出荷
試料の操作が楽な薄型設計。
手を置きやすく快適に作業できます。
C-PSCNはベース部がより小さく場所をとりません。
倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
シャーレホルダーNikon(ニコン)8日以内出荷
ファーブルシリーズに付属されているプレート裏面のカップに差し込んで使用するシャーレフォルダーです。直径90mmのシャーレまで載せられます。
適合機種携帯型実体顕微鏡ファーブルフォトEX、ファーブルフォト、ファーブル、ファーブルミニ
顕微鏡スタンドスリーアールソリューション税込¥94,578¥85,980