13ページ目: 顕微鏡

1,431件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗動ホルダ 斉藤光学粗動ホルダ斉藤光学
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷
ストローク(mm)35
簡易暗視野LED照明 斉藤光学簡易暗視野LED照明斉藤光学
44,980税込49,478
1台
13日以内出荷
紙、布の繊維や生物などの観察に有効です標準スタンドに取付できます。
取付方式メーカー標準スタンドの丸穴部に嵌め込むスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学ラックピニオン式X-Yステージ斉藤光学
64,980税込71,478
1台
13日以内出荷
上部にメーカー製顕微鏡付属の白黒ステージが取付られ、回転できます。観察物の安定した移動に便利です。(本XYステージには白黒ステージは付属していません)
仕様●上部円板(mm):Φ100●対応スタンド:SKS-STND、SKS-ST400A、SKS-ST800B、SKS-AS200C (簡易スタンド・大型スタンドには取付できません)ストローク(mm)70耐荷重2(Kgf)
穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用)斉藤光学
139,800税込153,780
1台
13日以内出荷
穴の底が観察できる照明装置です。
仕様●レンズ取付径(mm):Φ32●使用ファイバー:多成分ガラス●光源部口金径(mm):Φ15/L20●外装チューブ種類:PVC掛ケSUSフレキシブルチューブ全長(mm)約L900
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
319,800税込351,780
1台
13日以内出荷
ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープですモニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)作動距離88mm一定機械式可変絞り搭載日本製で安心・堅牢1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学フルハイビジョンマイクロスコープ斉藤光学
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷
フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適ロングワークタイプで作業をより快適に!
仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338解像度1920×1080P動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷
フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)解像度出力(HV):1920×1080動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
359,800税込395,780
1台
13日以内出荷
モニタで観察するマイクロスコープモニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)作動距離60mm一定機械式可変絞り搭載日本製で安心・堅牢1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6)付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学フルハイビジョンマイクロスコープ斉藤光学
269,800税込296,780
1台
13日以内出荷
疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へフルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット)SIGNETスコープ用ストレートガイドSIGNET(シグネット)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく、屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。軽量設計で持ち運びやすく、作業現場でも便利に使用できます。高所や狭い場所での作業をサポートし、安全性と効率性を向上させます。
材質PVC+POM全長(mm)540質量(g)300対応機種760057600776008リング外径(Φmm)8.6キャップ外径(Φmm)保護キャップ:8ポール長(mm)450 (外径x内径Φ6xΦ5)
360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット)360°先端可動式工業用マイクロスコープSIGNET(シグネット)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。
仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180°材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365、【スクリーン】705出力ビデオ:マイクロHDMI電源充電式リチウム電池全長(m)プローブ:1.5温度(℃)充電:0~40機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能DC電源アダプタ(V)5/3A解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ)視野90°フォーマット形式静止画JPG、動画MP4画面サイズ5” in タッチスクリーンサイズ(mm)162×128×46保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5防水性IP54、(先端側)IP67ストレージマイクロSD 最大64GB落下耐久(m)1USBデータ転送/充電:USB-C
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡 ホーザン三眼実体顕微鏡ホーザン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。フレキシブルアームのスポット照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28.5~2.2mmΦ取扱説明書(0.28MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.32MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.27MB)
三眼実体顕微鏡 ホーザン三眼実体顕微鏡ホーザン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。A4サイズの面発光照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28.5~2.2mmΦ取扱説明書(0.28MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.26MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm取扱説明書(0.23MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.26MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
カメラアダプター(0.5×) ホーザンカメラアダプター(0.5×)ホーザン
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
L-47へCマウントカメラを接続するための0.5×アダプター
適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KITRoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.35×
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.27MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.27MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.32MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡 ホーザン三眼実体顕微鏡ホーザン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28.5~2.2mmΦ取扱説明書(0.28MB)
三眼実体顕微鏡 ホーザン三眼実体顕微鏡ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。使い勝手のよいLEDリング照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×作動距離(mm)140/74視野28.5~2.2mmΦ取扱説明書(0.26MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm取扱説明書(0.26MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.29MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm取扱説明書(0.27MB)
三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)ホーザン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.23MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm取扱説明書(0.27MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm取扱説明書(0.23MB)
三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン三眼実体顕微鏡(モニター用)ホーザン
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm取扱説明書(0.23MB)
顕微鏡